Raccord à sertir Gates 5G10FDHORX

Embout

Voir les informations techniques

Références

Gates :5G10FDHORX
Rubix :A245-2068842
Fabricant :7100-19202-5
EAN :5412571533347
EMBOUT 5G10FDHORX

Résumé technique

Typemegacrimp® (en anglais)
Raccordement 15/16 ''
Matièreacier (galvanisé)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT 5G10FDHORX


Points forts

Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série lourde.

Applications

Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.

Informations techniques


Attributs
Typemegacrimp® (en anglais)
Raccordement 15/16 ''
Matièreacier (galvanisé)
Exécutionfdhorx
Diamètre extérieur du tube8 mm
Diamètre de filetage18 mm
Pression380 bar
158,30 € HT
/ 10 unités
189,96 € TTC