Diffuseur MIG/MAG Spartex 865716

Diffuseur laiton M6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865716
Rubix :C600-7152912
EAN :3660338199424
DIFFUSEUR LAITON PLUS25 M6 MIG 25

Documents

Détails articles : DIFFUSEUR LAITON PLUS25 M6 MIG 25


Refroidissement air. Longueur 3 et 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 0,8 à 1,2 mm Facteur de marche à 60% : 230A CO2 – 220A Mix

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
16,25 HT
/ 5 unités
19,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h