Diffuseur MIG/MAG Spartex 865703

Diffuseur gaz

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865703
Rubix :C600-7152904
EAN :3660338199349
DIFFUSEUR GAZ MIG 15

Documents

Détails articles : DIFFUSEUR GAZ MIG 15


Refroidissement air. Longueur 3 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 0,6 à 1,0 mm Facteur de marche à 60% : 180A CO2 – 150A Mix

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
26,70 HT
/ 5 unités
32,04 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h