Diffuseur MIG/MAG Spartex 865739
Diffuseur gaz céramique blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865739
Rubix :C600-7152927
EAN :3660338199578
Documents
Détails articles : DIFFUSEUR GAZ CERAMIQUE BLANC MIG 36
Refroidissement air.
Longueur 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,6 à 1,6 mm
Facteur de marche à 60% : 340A CO2 – 320A Mix
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,20 € HT
/ 5 unités
12,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h