• EPI pour l'été
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 063)
  • Entretien et réparation(3 415)
  • Fixation et montage(36 016)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 474)
  • Equipement(12 916)
  • Usinage(65 019)
  • Soudage(2 564)
  • Transmission(80 781)
  • Pneumatique et fluiditique(60 116)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Les produits du catalogue Expert Soudage(1 900)
  • Générateurs de soudage et de coupage(1 539)
  • Soudage chauffage coupage flamme(243)
  • Métaux d'apport(459)
  • Machines orbitales(5)
  • Machines automatiques(25)
  • Soudage par résistance(4)
  • Soudage plasma(11)
  • Traitement de l'air(70)
  • Soudures(45)
Voir Soudage
  • Top ventes(274)
  • Générateurs MMA(31)
  • Générateurs TIG(761)
  • Générateurs MIG/MAG(475)
  • Générateurs plasma(64)
  • Equipements de soudage électrique(208)
Voir Générateurs de soudage et de coupage
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Générateurs de soudage et de coupage
Générateurs TIG
Consommables torches TIG
Diffuseur TIG
DIFFUSEUR ISOLANT CERAMI.WMT 36A (UE = 10 PAR SACHET)

Diffuseur TIG Saf-Fro W000010782

DIFFUSEUR ISOLANT CERAMI.WMT 36A (UE = 10 PAR SACHET)

Voir les informations techniques
Références
Saf-Fro :W000010782
Rubix :0160-7015227
EAN :3278640412379
DIFFUSEUR ISOLANT CERAMI.WMT 36A (UE = 10 PAR SACHET)
brand logo

Détails articles : DIFFUSEUR ISOLANT CERAMI.WMT 36A (UE = 10 PAR SACHET)


Diiffuseur isolant CERAMI.WMT 36A (UE = par sachet).

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,60 € HT
/ 10 unités
18,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Diffuseur TIG Starwelding Torches 45V26, Diamètre: 2.4 mmDiffuseur TIG Spartex 865784, Diamètre: 2.4 mmDiffuseur TIG Fronius 4200011344, Diamètre: 14.1 mmDiffuseur TIG Starwelding Torches 45V116, Diamètre: 1.6 mmDiffuseur TIG Starwelding Torches TAS418GS, Diamètre: 3.2 mmDiffuseur TIG Starwelding Torches 45V25, Diamètre: 1.6 mmDiffuseur TIG Starwelding Torches 45V63, Diamètre: 4 mmDiffuseur TIG Starwelding Torches TAS418GSLD, Diamètre: 3.2 mmDiffuseur TIG Starwelding Torches 45V24, Diamètre: 1 mmDiffuseur TIG Spartex 865808, Diamètre: 3.2 mmDiffuseur TIG Starwelding Torches T45V52, Diamètre: 2.4 mmDiffuseur TIG Spartex 865809, Diamètre: 4 mmDiffuseur TIG Starwelding Torches 995795, Diamètre: 3.2 mmDiffuseur TIG Starwelding Torches 45 V 0204S, Diamètre: 1 mmDiffuseur TIG Starwelding Torches 45V0204, Diamètre: 1 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu