Entraînement linéaire SMC MXH10-25Z
Diapositive compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXH10-25Z
Rubix :0338-2232097
Fabricant :01225765
EAN :3618036362787

Résumé technique
| Type | table lineaire compacte mxh10-25z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXH10-25Z
Nous avons le plaisir de vous présenter la table coulissante compacte améliorée de la série MXH-Z. Ce nouveau modèle incorpore un guide linéaire très rigide, qui génère une augmentation de l'élan admissible jusqu'à 240% et permet de l'utiliser dans des applications où la pièce à usiner se trouve à une grande distance. Flexible et légère, la série MXH-Z est disponible dans des alésages de 6 à 20 mm et peut être montée dans quatre directions et raccordée dans trois directions. Extrêmement précise, grâce à son parallélisme de déplacement élevé, la table coulissante est particulièrement utile dans les applications de transport et de positionnement, ainsi que dans les applications à espace limité telles que les distributeurs. La possibilité de monter directement des interrupteurs automatiques ronds D-M9* permet également de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Table lineaire compacte
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire compacte mxh10-25z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Série | mxh-z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,21 € HT
/ unité
489,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours