Entraînement linéaire Festo DGST-8-80-Y12A

Mini diapositive

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGST-8-80-Y12A
Rubix :0326-2559852
Fabricant :8085165
EAN :4052568450533
MINI-CHARIOT DGST-8-80-Y12A

Résumé technique

Typemini-chariot dgst-8-80-y12a
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-8-80-Y12A


Points forts

Mini glissière compacte
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires

Applications

Électronique et assemblage léger;Construction de machines;Technologie de manutention

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgst-8-80-y12a
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre80 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions8
691,02 € HT
/ unité
829,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours