Entraînement linéaire Festo DGST-8-80-PA

Mini diapositive

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGST-8-80-PA
Rubix :0326-2559828
Fabricant :8085115
EAN :4052568450038
MINI-CHARIOT DGST-8-80-PA

Résumé technique

Typemini-chariot dgst-8-80-pa
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-8-80-PA


Points forts

Mini glissière compacte
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires

Applications

Électronique et assemblage léger;Construction de machines;Technologie de manutention

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgst-8-80-pa
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre80 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions8
578,01 HT
/ unité
693,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours