Capteur optique Balluff BOS01MP
Capteur optoélectronique BOS01MP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS01MP
Rubix :4239-2657220
Fabricant :BOS01MP


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 8 x 59 x 8 mm, principe optique : barrage optique à réflexion, laser à lumière rouge, portée : 0...1 m, interface : pnp contact à fermeture (no) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT REFLECT 8X8 (1M) M8 BOS Q08M-PS-LR20-S49
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = Q08M, Dimensions = 8 x 59 x 8 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique à réflexion, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 3.0 mm Sortie lumière, Portée = 0...1 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression, nickelé, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = Q08M, Dimensions = 8 x 59 x 8 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique à réflexion, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 3.0 mm Sortie lumière, Portée = 0...1 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression, nickelé, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 8 x 59 x 8 mm, principe optique : barrage optique à réflexion, laser à lumière rouge, portée : 0...1 m, interface : pnp contact à fermeture (no) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,56 € HT
/ unité
251,47 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence