Capteur optique Festo SOEG-S-M18-K-L

SOEG-S Capteur optoélectronique

Voir les informations techniques

Références

Festo :SOEG-S-M18-K-L
Rubix :0326-2576646
Fabricant :537691
EAN :4052568088644
EMETTEUR SOEG-S-M18-K-L

Résumé technique

Détails articles : EMETTEUR SOEG-S-M18-K-L


Émetteur SOEG-S-M18-K-L forme ronde. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typesoeg-s
Température mini-25 °C
Température maxi55 °C
Tension, min.10 V
Tension, max.36 V
81,64 € HT
/ unité
97,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours