Capteur optique Balluff BKT0001
Détecteur de contraste BKT0001
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BKT0001
Rubix :4239-2657949
Fabricant :BKT 67M-001-U-S92


Résumé technique
| Type | détecteur de contraste, série = 67m, dimensions = 32 x 64 x 82 mm, taille du spot lumineux = 1.5 x 5 mm à 9 mm, portée = 6...12 mm |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT CONTRASTE CUB (12MM) M12 BKT 67M-001-U-S92
Les détecteurs de contraste BALLUFF sont conçus pour détecter avec précision les différences de contraste entre des marques imprimées et leur fond. Ils sont particulièrement adaptés aux applications nécessitant un positionnement exact, notamment dans les processus d’impression, d’emballage et de découpe.
Grâce à une technologie optique avancée et à des sources lumineuses puissantes (LED multicolores ou laser), ces capteurs garantissent une détection fiable, même à très haute vitesse ou sur des surfaces complexes. Leur capacité d’apprentissage rapide permet une mise en service facile et une adaptation à différents types de matériaux et de couleurs.
Détecteur de contraste, Série = 67M, Dimensions = 32 x 64 x 82 mm, Interface = PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF) Analogique, tension 1…5,5 V, Fonction d'entrée = Activation / désactivation fonction temps, Principe de fonctionnement = Détecteur de contraste, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, focalisé, Caractéristique faisceau = focalisé, Type de lumière = Lumière bleue / verte / rouge, Taille du spot lumineux = 1.5 x 5 mm à 9 mm, Portée = 6...12 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, Matériau du boîtier = Aluminium, Coulé sous pression, peint, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Grâce à une technologie optique avancée et à des sources lumineuses puissantes (LED multicolores ou laser), ces capteurs garantissent une détection fiable, même à très haute vitesse ou sur des surfaces complexes. Leur capacité d’apprentissage rapide permet une mise en service facile et une adaptation à différents types de matériaux et de couleurs.
Détecteur de contraste, Série = 67M, Dimensions = 32 x 64 x 82 mm, Interface = PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF) Analogique, tension 1…5,5 V, Fonction d'entrée = Activation / désactivation fonction temps, Principe de fonctionnement = Détecteur de contraste, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, focalisé, Caractéristique faisceau = focalisé, Type de lumière = Lumière bleue / verte / rouge, Taille du spot lumineux = 1.5 x 5 mm à 9 mm, Portée = 6...12 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, Matériau du boîtier = Aluminium, Coulé sous pression, peint, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Haute précision de détection
Fonctionnement fiable à grande vitesse
Adaptation à différents matériaux et couleurs
Réglage rapide et simple
Format compact pour intégration facile
Fonctionnement fiable à grande vitesse
Adaptation à différents matériaux et couleurs
Réglage rapide et simple
Format compact pour intégration facile
Applications
Packaging et machines d’emballage
Imprimerie et étiquetage
Agroalimentaire (films, emballages souples)
Pharmaceutique (blisters, marquages)
Automatisation industrielle haute cadence
Imprimerie et étiquetage
Agroalimentaire (films, emballages souples)
Pharmaceutique (blisters, marquages)
Automatisation industrielle haute cadence
Informations techniques
Attributs
| Type | détecteur de contraste, série = 67m, dimensions = 32 x 64 x 82 mm, taille du spot lumineux = 1.5 x 5 mm à 9 mm, portée = 6...12 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,51 € HT
/ unité
505,81 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence