Capteur optique Balluff BOS029M
Capteur optoélectronique BOS029M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS029M
Rubix :4239-2657559
Fabricant :BOS029M


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 10.7 x 43.5 x 19.5 mm, principe optique : détecteur optique, triangulation, suppression de l'arrière-plan, led à lumière rouge, portée : 20...350 mm, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT SUP AP 20X44 (350MM) M8 BOS R090K-PU-RH10-S75
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = R090K, Dimensions = 10.7 x 43.5 x 19.5 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, triangulation, Particularité optique = Suppression de l'arrière-plan, Caractéristique faisceau = Focus, typical at 90 mm, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 4.5 mm à 60 mm, Portée = 20...350 mm, Raccordement = Connecteur, M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PC PBT, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = R090K, Dimensions = 10.7 x 43.5 x 19.5 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, triangulation, Particularité optique = Suppression de l'arrière-plan, Caractéristique faisceau = Focus, typical at 90 mm, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 4.5 mm à 60 mm, Portée = 20...350 mm, Raccordement = Connecteur, M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PC PBT, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 10.7 x 43.5 x 19.5 mm, principe optique : détecteur optique, triangulation, suppression de l'arrière-plan, led à lumière rouge, portée : 20...350 mm, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
933,00 € HT
/ 10 unités
1 119,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h