Capteur optique Balluff BGL001C
Fourche optique BGL001C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BGL001C
Rubix :4239-2658220
Fabricant :BGL001C


Résumé technique
| Type | fourche optique, led microspot lumière rouge, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf), raccordement : connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|
Documents
Détails articles : FOURCHE OPT. PIN POINT 30MM BGL 30A-005-S49
Les fourches optiques BALLUFF intègrent émetteur et récepteur dans un seul boîtier, garantissant un alignement parfait et une détection fiable. Compacts et précis, ils sont idéaux pour le contrôle, le comptage ou la détection de petites pièces à haute cadence.
Barrage optique à fourche, Série = A, Dimensions = 10 x 50 x 68 mm, Largeur de fourche = 30 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Barrage optique à fourche, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED microSPOT lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 1.0 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, peint, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE
Barrage optique à fourche, Série = A, Dimensions = 10 x 50 x 68 mm, Largeur de fourche = 30 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Barrage optique à fourche, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED microSPOT lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 1.0 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, peint, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE
Points forts
Alignement intégré, installation simplifiée
Haute précision pour petites pièces
Temps de réponse rapide
Format compact
Fiabilité élevée en environnement industriel
Haute précision pour petites pièces
Temps de réponse rapide
Format compact
Fiabilité élevée en environnement industriel
Applications
Automatisation industrielle (positionnement, détection)
Emballage et conditionnement (comptage, présence)
Électronique (petits composants)
Convoyage et logistique
Emballage et conditionnement (comptage, présence)
Électronique (petits composants)
Convoyage et logistique
Informations techniques
Attributs
| Type | fourche optique, led microspot lumière rouge, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf), raccordement : connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,64 € HT
/ unité
313,97 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence