Capteur optique Balluff BFS0003
Détecteur de couleur BFS0003
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BFS0003
Rubix :4239-2658162
Fabricant :BFS 26K-PS-L03-S115-C


Résumé technique
| Type | détecteur de couleur, série = 26k, dimensions = 17 x 50 x 50 mm, taille du spot lumineux = 1 x 5 mm à 22 mm, portée = 18...22 mm |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT DETECTION COULEUR 50X50X17 BFS 26K-PS-L03-S115-C
Les détecteurs de couleur BALLUFF permettent la reconnaissance précise et rapide des couleurs sur une grande variété de surfaces, indépendamment des variations d’intensité lumineuse. Grâce à une technologie optique avancée, ils identifient et distinguent les nuances avec une fiabilité élevée, même sur des objets complexes ou en mouvement.
Compacts et robustes, ils s’intègrent facilement dans les environnements industriels exigeants. Leur paramétrage intuitif facilite la mise en service et permet une adaptation rapide à différentes applications de tri, de contrôle qualité ou de détection.
Détecteur de couleur, Série = 26K, Dimensions = 17 x 50 x 50 mm, Interface = 3x PNP Contact à fermeture (NO), Fonction d'entrée = Activation / désactivation émetteur, Activation / désactivation blocage des touches, Apprentissage couleur (point d'action), Principe de fonctionnement = Détecteur de couleur, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, point de focalisation fixe, Caractéristique faisceau = focalisé, Type de lumière = Lumière blanche, Taille du spot lumineux = 1 x 5 mm à 22 mm, Portée = 18...22 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 8 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 12...28 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils s’intègrent facilement dans les environnements industriels exigeants. Leur paramétrage intuitif facilite la mise en service et permet une adaptation rapide à différentes applications de tri, de contrôle qualité ou de détection.
Détecteur de couleur, Série = 26K, Dimensions = 17 x 50 x 50 mm, Interface = 3x PNP Contact à fermeture (NO), Fonction d'entrée = Activation / désactivation émetteur, Activation / désactivation blocage des touches, Apprentissage couleur (point d'action), Principe de fonctionnement = Détecteur de couleur, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, point de focalisation fixe, Caractéristique faisceau = focalisé, Type de lumière = Lumière blanche, Taille du spot lumineux = 1 x 5 mm à 22 mm, Portée = 18...22 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 8 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 12...28 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE
Points forts
Haute précision
Réponse rapide
Réglage simple (apprentissage des couleurs)
Format compact et robuste
Réponse rapide
Réglage simple (apprentissage des couleurs)
Format compact et robuste
Applications
Tri et contrôle en production
Packaging et étiquetage
Agroalimentaire et automobile
Packaging et étiquetage
Agroalimentaire et automobile
Informations techniques
Attributs
| Type | détecteur de couleur, série = 26k, dimensions = 17 x 50 x 50 mm, taille du spot lumineux = 1 x 5 mm à 22 mm, portée = 18...22 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 12 V |
| Tension, max. | 28 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
979,18 € HT
/ unité
1 175,02 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence