Chaussures ville Lemaitre Sécurité PEGAS30NR-46


Derby Pegase S3 SRC WRU

Références
lemaitre sécurité :PEGAS30NR-46
rubix :4448-6064659
fabricant :PEGAS30NR46
ean :3237153597461
CHAUSSURE BASSE PEGASE S3 P46 NOIR CUIR FLEUR HYDRO SEM.PU2D
brand logo
brand logo
Résumé technique
EU Pointure46
TigeBasse
CouleurNoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE BASSE PEGASE S3 P46 NOIR CUIR FLEUR HYDRO SEM.PU2D


Cette derby Pegase S3 SRC WRU est une chaussure de sécurité conçue pour répondre aux besoins des professionnels évoluant dans divers secteurs. Fabriquée en cuir pleine fleur hydrofuge, cette chaussure offre une résistance bonne mécanique, notamment contre l'abrasion, la déchirure et la perforation, assurant ainsi une durabilité optimale.

Caractéristiques:
- Matière du dessus : cuir pleine fleur noir hydrofuge
- Embout de protection : HDFC fibre composite
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- Semelle City en polyuréthane double densité antistatique
- Doublure en fibres absorbantes non-tissées

Spécifications:
- Embout de protection : 200 joules
- Chaussant large et confortable
- Semelle double densité en polyuréthane
- Shock Absorber au talon
- Pourtour biseauté rendant les crampons invisibles
- Surface de contact étendue et soutien à la voûte plantaire
- Poids par paire (taille 42) : 1100 gr.

Normes:
Cette chaussure de sécurité répond à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits de sécurité. Avec un savoir-faire inégalé, Lemaitre Sécurité s'engage à fournir des équipements de protection haut de gamme pour garantir la sécurité des professionnels.

Points forts

- Résistance mécanique accrue grâce au cuir pleine fleur
- Confort optimal avec un chaussant large et une semelle absorbant les chocs
- Protection du pied contre les chocs et l’écrasement grâce à l'embout et l'insert anti-perforation
- Grande stabilité et prévention des TMS grâce à la surface de contact étendue

Applications

Cette derby Pegase S3 SRC WRU est idéale pour les professionnels travaillant dans les secteurs de l'encadrement, des services et de la logistique.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure46
TigeBasse
CouleurNoir
Matière principaleCuir
ImperméableOui
Sans métalOui
ESDNon
Catégorie de sécuritéS3
Résistance au glissementOui
Poids1100 g
AmagnétiqueOui
MatièreCuir fleur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,82 HT
/ paire
80,18 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs