Chaussures ville Lemaitre Sécurité SIRIS30NR-41
Sirius S3 SRC WRU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :SIRIS30NR-41
Rubix :4448-6061075
Fabricant :SIRIS30NR41
EAN :3237153593418

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SIRIUS S3 P41 NOIR CUIR FLEUR SEM.CITY PU2D
Les chaussures SIRIUS S3 de Lemaitre Sécurité allient le style des chaussures de ville et la sécurité des chaussures de protection. Leur construction en cuir doublé et leur design 0 % métal les rendent idéales pour les environnements professionnels et les zones équipées de portiques de sécurité.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité SIRIUS S3 combinent esthétique et fonctionnalité pour offrir une expérience de port optimale. Leur tige en cuir pleine fleur est hydrofuge et la doublure en cuir limite les frottements, offrant un confort adapté aux pieds sensibles. Le chaussant est large et confortable et la surface de contact est étendue avec un bon soutien à la voûte plantaire. Cela permet une grande stabilité, et prévient les TMS. La semelle intérieure en charbon actif neutralise les odeurs et absorbe l’humidité, tandis que l’amorti au talon absorbe efficacement les chocs. Grâce à leur embout de protection et à l'insert anti-perforation en fibre composite et textile haute ténacité, ces chaussures assurent une protection contre les perforations et les impacts, tout en restant confortables. Ce modèle est également 0% métal ce qui lui permet de ne pas déclencher les portiques de sécurité.
Spécifications:
- Pointures disponibles : 38 à 48
- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1,6-1,8 mm
- Doublure : cuir
- Semelle : polyuréthane / polyuréthane, antistatique
- Embout : fibre composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- Coefficients d’adhérence SRA et SRB conformes aux normes
- Poids d’une chaussure (pointure 42) : 550 g.
Normes:
Ces chaussures de ville SIRIUS S3 sont conformes aux normes EN ISO 20345:2011. Cette norme garantit une protection complète pour les utilisateurs, incluant des embouts résistant à une énergie de 200 J, une semelle anti-perforation capable de supporter une force de 1100 N, et une résistance accrue à la pénétration et à l’absorption d’eau. Les semelles antistatiques et la capacité d’absorption d’énergie au talon assurent une protection contre les risques électrostatiques et les chocs. Elles répondent aux exigences de résistance au glissement SRC, associant les standards SRA (adhérence sur sol céramique avec détergent) et SRB (adhérence sur sol en acier avec glycérine), assurant une protection renforcée sur des surfaces variées.
Informations sur la marque:
Fondée en 1974, Lemaitre Sécurité est une entreprise française reconnue pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Basée en Alsace, elle combine savoir-faire traditionnel et technologies modernes pour offrir des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Ses produits sont distribués dans plus de 80 pays, témoignant de son engagement envers la qualité et la sécurité.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité SIRIUS S3 combinent esthétique et fonctionnalité pour offrir une expérience de port optimale. Leur tige en cuir pleine fleur est hydrofuge et la doublure en cuir limite les frottements, offrant un confort adapté aux pieds sensibles. Le chaussant est large et confortable et la surface de contact est étendue avec un bon soutien à la voûte plantaire. Cela permet une grande stabilité, et prévient les TMS. La semelle intérieure en charbon actif neutralise les odeurs et absorbe l’humidité, tandis que l’amorti au talon absorbe efficacement les chocs. Grâce à leur embout de protection et à l'insert anti-perforation en fibre composite et textile haute ténacité, ces chaussures assurent une protection contre les perforations et les impacts, tout en restant confortables. Ce modèle est également 0% métal ce qui lui permet de ne pas déclencher les portiques de sécurité.
Spécifications:
- Pointures disponibles : 38 à 48
- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1,6-1,8 mm
- Doublure : cuir
- Semelle : polyuréthane / polyuréthane, antistatique
- Embout : fibre composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- Coefficients d’adhérence SRA et SRB conformes aux normes
- Poids d’une chaussure (pointure 42) : 550 g.
Normes:
Ces chaussures de ville SIRIUS S3 sont conformes aux normes EN ISO 20345:2011. Cette norme garantit une protection complète pour les utilisateurs, incluant des embouts résistant à une énergie de 200 J, une semelle anti-perforation capable de supporter une force de 1100 N, et une résistance accrue à la pénétration et à l’absorption d’eau. Les semelles antistatiques et la capacité d’absorption d’énergie au talon assurent une protection contre les risques électrostatiques et les chocs. Elles répondent aux exigences de résistance au glissement SRC, associant les standards SRA (adhérence sur sol céramique avec détergent) et SRB (adhérence sur sol en acier avec glycérine), assurant une protection renforcée sur des surfaces variées.
Informations sur la marque:
Fondée en 1974, Lemaitre Sécurité est une entreprise française reconnue pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Basée en Alsace, elle combine savoir-faire traditionnel et technologies modernes pour offrir des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Ses produits sont distribués dans plus de 80 pays, témoignant de son engagement envers la qualité et la sécurité.
Points forts
- Design élégant en cuir doublé cuir, idéal pour les environnements professionnels et urbains ;
- Construction 0 % métal, compatible avec les portiques de sécurité ;
- Semelle intérieure en charbon actif pour un confort prolongé et une hygiène optimisée ;
- Protection renforcée contre les chocs et les perforations ;
- Résistance aux éclaboussures et à l’usure grâce à la tige en cuir hydrofuge ;
- Adhérence fiable sur diverses surfaces, conforme aux normes de sécurité SRA et SRB ;
- Amorti au talon pour une réduction des troubles musculo-squelettiques.
- Construction 0 % métal, compatible avec les portiques de sécurité ;
- Semelle intérieure en charbon actif pour un confort prolongé et une hygiène optimisée ;
- Protection renforcée contre les chocs et les perforations ;
- Résistance aux éclaboussures et à l’usure grâce à la tige en cuir hydrofuge ;
- Adhérence fiable sur diverses surfaces, conforme aux normes de sécurité SRA et SRB ;
- Amorti au talon pour une réduction des troubles musculo-squelettiques.
Applications
Les chaussures de ville SIRIUS S3 conviennent parfaitement aux professionnels des secteurs des services, de l’encadrement, de la logistique et des collectivités. Elles sont également adaptées aux conducteurs et au personnel administratif. Leur design élégant permet de les porter dans des environnements où l’apparence est essentielle, tout en offrant une protection optimale sur le terrain. Ces chaussures sont idéales pour les zones équipées de détecteurs de métaux, comme les aéroports et les entrepôts.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Amagnétique | oui |
| Matière | cuir fleur |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,97 € HT
/ paire
98,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41
