Chaussures ville Lemaitre Sécurité PEGAS30NR-40
Derby Pegase S3 SRC WRU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :PEGAS30NR-40
Rubix :4448-6064653
Fabricant :PEGAS30NR40
EAN :3237153597409

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE PEGASE S3 P40 NOIR CUIR FLEUR HYDRO SEM.PU2D
Cette derby Pegase S3 SRC WRU est une chaussure de sécurité conçue pour répondre aux besoins des professionnels évoluant dans divers secteurs. Fabriquée en cuir pleine fleur hydrofuge, cette chaussure offre une résistance bonne mécanique, notamment contre l'abrasion, la déchirure et la perforation, assurant ainsi une durabilité optimale.
Caractéristiques:
- Matière du dessus : cuir pleine fleur noir hydrofuge
- Embout de protection : HDFC fibre composite
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- Semelle City en polyuréthane double densité antistatique
- Doublure en fibres absorbantes non-tissées
Spécifications:
- Embout de protection : 200 joules
- Chaussant large et confortable
- Semelle double densité en polyuréthane
- Shock Absorber au talon
- Pourtour biseauté rendant les crampons invisibles
- Surface de contact étendue et soutien à la voûte plantaire
- Poids par paire (taille 42) : 1100 gr.
Normes:
Cette chaussure de sécurité répond à la norme EN ISO 20345 : 2011.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits de sécurité. Avec un savoir-faire inégalé, Lemaitre Sécurité s'engage à fournir des équipements de protection haut de gamme pour garantir la sécurité des professionnels.
Caractéristiques:
- Matière du dessus : cuir pleine fleur noir hydrofuge
- Embout de protection : HDFC fibre composite
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- Semelle City en polyuréthane double densité antistatique
- Doublure en fibres absorbantes non-tissées
Spécifications:
- Embout de protection : 200 joules
- Chaussant large et confortable
- Semelle double densité en polyuréthane
- Shock Absorber au talon
- Pourtour biseauté rendant les crampons invisibles
- Surface de contact étendue et soutien à la voûte plantaire
- Poids par paire (taille 42) : 1100 gr.
Normes:
Cette chaussure de sécurité répond à la norme EN ISO 20345 : 2011.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits de sécurité. Avec un savoir-faire inégalé, Lemaitre Sécurité s'engage à fournir des équipements de protection haut de gamme pour garantir la sécurité des professionnels.
Points forts
- Résistance mécanique accrue grâce au cuir pleine fleur
- Confort optimal avec un chaussant large et une semelle absorbant les chocs
- Protection du pied contre les chocs et l’écrasement grâce à l'embout et l'insert anti-perforation
- Grande stabilité et prévention des TMS grâce à la surface de contact étendue
- Confort optimal avec un chaussant large et une semelle absorbant les chocs
- Protection du pied contre les chocs et l’écrasement grâce à l'embout et l'insert anti-perforation
- Grande stabilité et prévention des TMS grâce à la surface de contact étendue
Applications
Cette derby Pegase S3 SRC WRU est idéale pour les professionnels travaillant dans les secteurs de l'encadrement, des services et de la logistique.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Amagnétique | oui |
| Matière | cuir fleur |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,36 € HT
/ paire
88,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40
