Masque facial réutilisable 3M HF-302, Taille : M | Matière principale : Polypropylène

Demi-masque respiratoire

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :HF-302
Rubix :2771-6201117
Fabricant :7100265524
DEMI MASQUE
Résumé technique
Taillem
Matière principalepolypropylène
Typedemi-masque
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DEMI MASQUE


Ce demi-masque réutilisable est conçu pour offrir une protection respiratoire efficace dans les environnements industriels exigeants. Compatible avec les filtres filetés DIN de la série DT de 3M, il combine confort, sécurité et flexibilité d’utilisation pour les professionnels exposés à divers risques respiratoires.

Caractéristiques :
Le demi-masque 3M™ HF-300 assure un ajustement optimal grâce à son joint facial en élastomère thermoplastique, conçu pour offrir à la fois confort et étanchéité. Son harnais de tête ergonomique garantit un maintien stable pendant toute la durée d’utilisation, même en conditions de travail intensives. Le design intuitif facilite la mise en place et le retrait du masque, tandis que sa compatibilité avec les filtres DT permet une grande polyvalence. Partageant la même gamme de filtres que les masques complets 3M™ FF-300, FF-600 et les systèmes à ventilation assistée PF-600, il simplifie la gestion des stocks de consommables pour les entreprises.

Spécifications :
- Taille : petit (301), médium (302) et grand (303).
- Références : HF-301 (S), HF-302 (M) et HF-303 (L).
- Poids : 128 g (petit modèle), 130 g (modèle moyen) et 132 g (grand modèle).
- Matière de la pièce faciale : élastomère thermoplastique surmoulé sur polypropylène.
- Joint facial : élastomère thermoplastique.
- Harnais de tête : élastomère thermoplastique.
- Soupapes : EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène).
- Élastiques : polyester avec centre en néoprène.
- Compatible avec filtres 3M™ série DT (jusqu’à 300 g).
- Température de stockage recommandée : -10 °C à +60 °C.
- Humidité relative de stockage : < 75 %.

Normes :
Le demi-masque réutilisable 3M™ HF-300 est marqué CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Il est conforme aux exigences de la norme européenne pour les demi-masques EN 140.

Informations sur la marque :
3M est un acteur mondial reconnu pour son expertise dans les solutions technologiques et la sécurité industrielle. Fondée en 1902 aux États-Unis, l’entreprise opère aujourd’hui dans plus de 70 pays, avec un portefeuille de plus de 60 000 produits. Sa mission est de répondre aux enjeux des professionnels par l’innovation, avec une attention particulière portée à la protection individuelle. 3M investit chaque année plus d'un milliard de dollars en recherche et développement pour proposer des solutions fiables et performantes, adaptées aux besoins de ses clients dans l’industrie, la santé, la construction et bien d’autres secteurs.

Points forts

- Harnais de tête adapté aux environnements de travail dynamiques.
- Réduction des coûts logistiques grâce à l’interopérabilité des filtres.
- Confort accru grâce au joint facial souple et ergonomique.
- Légèreté pour un port prolongé sans fatigue.
- Compatibilité avec une large gamme de filtres 3M™ DT.
- Entretien simple avec des pièces détachées disponibles.
- Réduction des risques d’exposition aux agents nocifs.

Applications

Le demi-masque réutilisable 3M™ HF-300 est idéal pour des environnements professionnels variés où la protection respiratoire est essentielle. Il est couramment utilisé dans l’industrie générale, la construction, l’industrie pharmaceutique, le désamiantage (dans le respect de la législation locale), l’agriculture et l’horticulture. Il est parfaitement adapté pour les opérateurs exposés à des particules, vapeurs, gaz ou substances chimiques.

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principalepolypropylène
Typedemi-masque
Matièreelastomère thermoplastique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,10 HT
/ 10 unités
628,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours