Masque facial réutilisable 3M 7100113101, Taille : Taille unique | Matière principale : Élastomère
Demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ série 4000+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Résumé technique
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | élastomère |
| Type | demi-masque |
Documents
Détails articles : MASQUE FFA2P3R D 4255+
Points forts
• Une soupape d'expiration améliorée permet de réduire la résistance respiratoire pour un meilleur confort respiratoire
• Conception légère et équilibrée
• Grâce aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et ne nécessite pas d'entretien
• Joint facial s'ajustant bien au visage, constitué d'un matériau texturé doux non allergénique
• Cale-tête réglable et brides faciles à serrer
• Clapet d'expiration central aidant à évacuer l'air expiré chaud et humide de l'intérieur du masque
• Quatre modèles disponibles
• Un sachet réutilisable inclus favorise le stockage et le transport hygiéniques.
Applications
Informations techniques
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | élastomère |
| Type | demi-masque |
| Matière | élastomère thermoplastique |
| Classe | ffa2p3 r d |
Foire aux questions
Le demi-masque respiratoire réutilisable 3M K4255+ est un modèle FFA2P3 R D. Il protège contre les vapeurs organiques, avec de bonnes propriétés d’avertissement et un point d’ébullition > 65°C, ainsi que contre les particules.
Le demi-masque respiratoire réutilisable 3M K4255+ est prêt à l’emploi et sans entretien. Il est présenté comme un demi-masque simple, avec filtres intégrés.
Le demi-masque respiratoire réutilisable 3M K4255+ réduit la résistance à l’expiration grâce à sa soupape améliorée. Son joint facial est texturé, souple et sans silicone.
La pièce faciale du demi-masque respiratoire réutilisable 3M K4255+ est en élastomère thermoplastique (TPE).
Le demi-masque respiratoire réutilisable 3M K4255+ ne fournit pas d’oxygène et ne doit pas être utilisé dans des atmosphères contenant moins de 19.5% d’oxygène. Il ne convient pas avec une barbe ou d’autres poils faciaux qui empêchent le contact direct entre le visage et le bord du respirateur.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h