Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1507E - 889319

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1507E - 889319
Rubix :X600-1474551
Fabricant :889319
EAN :3660338418723
COURROIE SPA 1507 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1507 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1507 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1507 mm
Longueur intérieure1462 mm
Longueur extérieure1525 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
5,92 HT
/ unité
7,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h