Dégraissant pour nettoyage et protection Chimimeca PROSOLV 541-20, Contenance: 20000 ml
Dégraissant désoxydant passivant PROSOLV 541
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Chimimeca :PROSOLV 541-20
Rubix :8627-7145876

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT PASSIVANT POUR INOX 20KG PROSOLV541 - S/DEMANDE
Dégraissant et passivant grande polyvalence. Liquide acide jaune paille. Conditionnements bidon 20 kg | Fut 200L | cont 1000L. Densité 1,20 – odeur légère.
Points forts
Efficace sur toutes surfaces même polies.
Applications
Traitement des aciers inoxydables austénitiques.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | bidons de 20kg |
|---|---|
| Contenance | 20000 ml |
| Gamme | acid |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,21 € HT
/ bidon
185,05 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence