Capteur de débit SMC PFMB7102-F04-E
Debitmetre numerique bicolore serie pfmb7102
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :PFMB7102-F04-E
Rubix :0338-2252156
Fabricant :PFMB7102-F04-E
EAN :3618036258516

Documents
Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE BICOLORE PFMB7102-F04-E
SMC vous présente ses nouveaux débitmètres numériques à affichage bicolore, de la série PFMB. Plus compacts que leurs prédécesseurs, ces nouveaux modèles sont capables de mesurer des plages plus étendues et plus élevées de débits, dans un format tout-en-un. Disponibles en trois modèles, les débitmètres PFMB offrent des temps de réponse pouvant atteindre une vitesse de 0.05 secondes et une plage étendue à 100:1. La durée de vie de ces produits est optimisée par l'introduction d'une nouvelle structure de dérivation, tandis qu'un nouveau mode d'affichage inversé facilite leur utilisation et leur lecture. Les débitmètres PFMB sont adaptés à un vaste éventail de secteurs et d'applications dans lesquels le contrôle de la consommation débitmétrique et l'économie d'énergie sont fondamentaux, en particulier les applications de peinture par pulvérisation et les secteurs de l'alimentaire et des semi-conducteurs.
Debitmetre numerique bicolore serie pfmb7102
Informations techniques
Attributs
| Type | pnp / sortie analogique 1 à 5v |
|---|---|
| Tension, min. | 12 V |
| Tension, max. | 24 V |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,99 € HT
/ unité
568,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours