Capteur de débit SMC PF3A702H-L4N

PF3A7*H-L, Débitmètre numérique modulaire avec IO-Link

Voir les informations techniques
Références
SMC :PF3A702H-L4N
Rubix :0338-2597501
Fabricant :PF3A702H-L4N
DEBITMETRE NUMERIQUE POUR DEBIT ELEVE SERIE PF3A7 H
Résumé technique
Typepf3a7*h-l, débitmètre numérique modulaire avec io-link

Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE POUR DEBIT ELEVE SERIE PF3A7 H


Débitmètre numérique pour grand débitFluide applicable : Air, N2Rapport de débit : 100:1Capteur de température et de pression intégré disponibleType modulaire disponibleAffichage 3 couleurs à 2 ou 4 écransSorties : IO-Link, NPN/PNP et entrée analogique/externeDébits nominaux : de 10 à 12000 l/minRépétitivité : ±1,0 % de l'E.M.IP65.

Points forts

Peut être connecté à une unité de combinaison d'air.fluide applicable : Air, N2.Plage de débit : Plage de débit : Max. 2000 L/min.Rapport de débit : 100:1.Affichage 3 couleurs/ 2 écrans.Taille du port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.Sorties : NPN/PNP/IO-Link et entrée analogique/externe.IP65.

Informations techniques


Attributs
Typepf3a7*h-l, débitmètre numérique modulaire avec io-link
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
771,64 HT
/ unité
925,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours