Capteur de débit SMC PFMV510-1

Debitmetre numerique serie pfmv5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PFMV510-1
Rubix :0338-2263594
Fabricant :PFMV510-1
EAN :3618036257755
DEBITMETRE NUMERIQUE SERIE PFMV5 PFMV510-1

Résumé technique

Typedebitmetre numerique serie pfmv5 pfmv510-1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE SERIE PFMV5 PFMV510-1


Pour les applications exigeant une détection extrêmement précise des petites pièces, comme dans le secteur de lélectronique, un capteur de pression standard peut ne pas être suffisant pour satisfaire à ces exigences de précision très spécifiques. Cependant, grâce aux ingénieurs de R&D de SMC, le leader mondial de la technologie pneumatique, et à leur dernier capteur de débit, la série PFMV, ces problèmes appartiennent au passé.Développé à lorigine pour le marché des semi-conducteurs, le capteur de débit PFMV qui utilise une aspiration à très faible pression, à travers son passage de débit spécifiquement conçu, peut détecter la présence dune pièce dans une application en contrôlant simplement toute variation du débit. Avec un temps de réponse de 5ms maxi., cette technologie daspiration peut également savérer utile pour détecter les blocages dans des applications utilisant des buses ou bien les fuites dans les applications de moulage qui produisent souvent des piqûres et par la suite le rejet du composant.En plus dêtre conforme à la norme RoHS, le PFMV présente des caractéristiques telles quune taille extrêmement compacte qui en fait le choix idéal lorsque lencombrement est un problème, sa facilité dassemblage (similaire à une embase), sa plage de faible débit, et sa capacité à déterminer un cassage du vide et à être utilisé avec un affichage soit numérique soit analogique incluant lentrée auto-shift.
Debitmetre numerique serie pfmv5

Informations techniques


Attributs
Typedebitmetre numerique serie pfmv5 pfmv510-1
Tension, min.12 V
Tension, max.24 V
Température mini0 °C
Température maxi50 °C
220,99 € HT
/ unité
265,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours