Références
SMC :PFG300-RT-L
Rubix :0338-2597423
Fabricant :PFG300-RT-L
Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE SERIE PFG3
Moniteur de débit numérique3 écrans, 3 couleursSérie applicable : PF3A7#H, PFMB, PFMCO Sorties : 2 sorties, NPN/PNP et analogiques (tension/courant)IP40Fonction de copie : copie des paramètres du moniteur maître vers les esclavesEntrée externe : réinitialisation des paramètres à distanceRépétitivité : ±0,1 % de l'E.M.Consommation : 25 mA ou moins.
Points forts
Fonction de commutation NPN/PNP.Peut mesurer jusqu'à 12.000 l/minRéglage simple en 3 étapes.Compact et léger.Montage : Support ou panneau.
Informations techniques
Attributs
| Type | pfg3, contrôleur de débit numérique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,72 € HT
/ unité
269,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours