Goupille cylindrique Spartex GOCONIQ4X60Z, Diamètre: 4 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 1B
D1B ST TPR PIN TURNED
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCONIQ4X60Z
Rubix :U600-8382069
EAN :3660757493882

Détails articles : GOUPILLE CONIQUE 4X60 DIN1B ACIER DE DECOLLETAGE 1B4060
Goupille conique 4x60 din1b acier de decolletage 1b4060
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 1b |
| Type | goupille conique 4x60 din1b acier de decolletage 1b4060 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,49 € HT
/ 100 unités
175,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
Type
goupille conique 4x60 din1b acier de decolletage 1b4060
