Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI4X14A1ISO, Diamètre: 4 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLFI4X14A1ISO
Rubix :U600-8293227
Fabricant :873324 14
EAN :4043377348098


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL. FILT. INT 4X14 ISO 8733 INOX A1 873324
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur A1 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | goupilles cylindriques avec filetage intérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,11 € HT
/ 100 unités
466,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
14 mm