Goupille cylindrique Spartex GOCONIQ2X40Z, Diamètre: 2 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 1B
D1B ST TPR PIN TURNED
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCONIQ2X40Z
Rubix :U600-8382096
EAN :3660757484330

Détails articles : GOUPILLE CONIQUE 2X40 ACIER DE DECOLLET DIN 1B2040
Goupille conique 2x40 acier de decollet din 1b2040
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 1B |
| Type | goupille conique 2x40 acier de decollet din 1b2040 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,53 € HT
/ 100 unités
114,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
Type
goupille conique 2x40 acier de decollet din 1b2040
