Goupille cylindrique Norelem 03320-08X22, Diamètre: 8 mm | Longueur: 22 mm
Goupille cylindrique din 6325
Voir les informations techniquesRéférences
Norelem :03320-08X22
Rubix :0097-0035970
EAN :4059495038919

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=8 L1=22 03320-08X22
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type | goupille cylindrique din en28734 d=8 l1=22 03320-08x22 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,87 € HT
/ unité
1,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
