Goupille cylindrique Spartex GOCONIQ5X50Z, Diamètre: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 1B
D1B ST TPR PIN TURNED
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCONIQ5X50Z
Rubix :U600-8382125
EAN :3660757493899

Détails articles : GOUPILLE CONIQUE 5X50 DIN1B ACIER DE DECOLLETAGE 1B5050
Goupille conique 5x50 din1b acier de decolletage 1b5050
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 1b |
| Type | goupille conique 5x50 din1b acier de decolletage 1b5050 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,58 € HT
/ 100 unités
305,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
Type
goupille conique 5x50 din1b acier de decolletage 1b5050
