Goupille cylindrique Norelem 03320-12X20, Diamètre: 12 mm | Longueur: 20 mm
Goupille cylindrique din 6325
Voir les informations techniquesRéférences
Norelem :03320-12X20
Rubix :0097-0036003
EAN :4059495039244

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=12 L1=20 03320-12X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type | goupille cylindrique din en28734 d=12 l1=20 03320-12x20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,72 € HT
/ unité
2,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
