Goupille cylindrique Spartex GOCYL1,5X10A.A4, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL1,5X10A.A4
Rubix :U600-8294173
Fabricant :0007415 10
EAN :4043377005526


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.1,5X10 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 1,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,20 € HT
/ 500 unités
146,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
1,5 mm
Longueur
10 mm