Goupille cylindrique Spartex GOCOFB10X80A1.4305, Diamètre: 10 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB10X80A1.4305
Rubix :U600-8294666
Fabricant :0001210 80
EAN :4043377000170


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.10X80 DIN 1 INOX A1 0001210 80
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 10X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,11 € HT
/ 25 unités
439,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
80 mm