Références
SMC :CDG5BA63TFSR-125
Rubix :0338-2375622
Fabricant :00504282

Résumé technique
| Diamètre vérin | 63 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 125 mm |
| Type | cylindre |
Détails articles : VERIN SERIE CG5
La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons, les produits médicaux, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes améliore la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.
Points forts
-Supports de montage G5
Type : bride, pied, support de tourillon
Applicable à toutes les tailles d'alésage
Type : bride, pied, support de tourillon
Applicable à toutes les tailles d'alésage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 63 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 125 mm |
| Type | cylindre |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,70 € HT
/ unité
657,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours