Vérin à tige SMC CD85Y25-150-B

Cylindre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD85Y25-150-B
Rubix :0338-2285754
Fabricant :CD85Y25-150-B
EAN :3618035406253
VERIN ISO D25 C150 MAGNETIQUE FOND COURT ORIFICE AXIAL

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre150 mm
Typecylindre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO D25 C150 MAGNETIQUE FOND COURT ORIFICE AXIAL


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans des tailles d'alésage de 8 mm à 25 mm avec des courses standard allant de 10 mm à 300 mm. Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.

Points forts

Double effet, simple tige, cylindre serti
Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
Tailles d'alésage * : 8, 10, 12, 16, 20, 25
Courses standard jusqu'à 300mm
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre150 mm
Typecylindre
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
100,51 € HT
/ unité
120,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours