Vérin pneumatique normalisé Festo DSBC-50-20-D3-PPVA-N3
Cylindre standard DSBC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSBC-50-20-D3-PPVA-N3
Rubix :0326-2563107
Fabricant :3659467
EAN :4052568272784
Détails articles : VERIN NORMALISE DSBC-50-20-D3-PPVA-N3
Cylindre à profil standard conforme à la norme ISO 15552 avec une large gamme d'options de montage.
Points forts
- L'amortissement pneumatique autoréglable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Conforme à la norme ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Durable grâce à un cycle de vie plus long, qui peut à son tour être attribué à une réparation simplifiée
- Profil standard avec deux rainures pour les capteurs de fin de course.
- Conforme à la norme ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Durable grâce à un cycle de vie plus long, qui peut à son tour être attribué à une réparation simplifiée
- Profil standard avec deux rainures pour les capteurs de fin de course.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin normalise dsbc-50-20-d3-ppva-n3 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,84 € HT
/ unité
259,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours