Références
Festo :DZH-25-25-PPV-A
Rubix :0326-2576294
Fabricant :151121
EAN :4052568116699
Détails articles : VERIN PLAT DZH-25-25-PPV-A
Vérin plat DZH-25-25-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=25 mm, Diamètre de piston=(* 25 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=2,4 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzh, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,75 € HT
/ unité
404,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours