Références
Festo :DPNC-63
Rubix :0326-2578381
Fabricant :174421
EAN :4052568074913
Détails articles : KIT MULTIPOSITI DPNC-63
Kit Multi-Positions DPNC-63 Pour raccorder deux cylindres avec des diamètres de piston identiques afin de former un cylindre multipositions Taille=63, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=390 g, Note sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit multipositions dpnc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,85 € HT
/ unité
118,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours