Autre commande pneumatique Festo DPZJ-32-80-P-A-S2
Cylindre à deux pistons DPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DPZJ-32-80-P-A-S2
Rubix :0326-2578904
Fabricant :159973
EAN :4052568127992
Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DPZJ-32-80-P-A-S2
Vérin à double piston DPZJ-32-80-P-A-S2 à deux tiges parallèles traversantes et deux étriers, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=80 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=32 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | dpz cylindre à double piston |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 255,25 € HT
/ unité
1 506,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours