Autre commande pneumatique Festo DPZ-25-80-P-A-S2

Double cylindre DPZ

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPZ-25-80-P-A-S2
Rubix :0326-2578931
Fabricant :159885
EAN :4052568127374
VERIN A DOUBLE PISTON DP Z-25-80- -P-A-S2

Résumé technique

Typeverin a double piston dp z-25-80- -p-a-s2

Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DP Z-25-80- -P-A-S2


Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Points forts

  • Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
  • Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
  • Réglage précis de la course en position finale

Informations techniques


Attributs
Typeverin a double piston dp z-25-80- -p-a-s2
1 039,88 € HT
/ unité
1 247,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours