Autre commande pneumatique Festo LNG-32
Fixation du pied à chape pour GNL
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LNG-32
Rubix :0326-2044754
Fabricant :33890
EAN :4052568009694
Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER/PA VERIN ISO D32
Chape de pied Montage LNG-32 Taille=32, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 80 °C, Poids du produit=133 g
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied à la chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,41 € HT
/ unité
42,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours