Autre commande pneumatique Festo DZF-12-25-A-P-A

Cylindre plat DZF

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZF-12-25-A-P-A
Rubix :0326-2575029
Fabricant :161225
EAN :4052568128494
VERIN PLAT DZF-12-25-A-P-A
Résumé technique
Typecylindre plat dzf, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-12-25-A-P-A


Vérin plat DZF-12-25-A-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=25 mm, Diamètre de piston=(* 12 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=2,5 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzf, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,49 HT
/ unité
312,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours