Références
SMC :C85F8-25
Rubix :0338-2505829
Fabricant :00154989

Résumé technique
| Diamètre vérin | 8 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | cylindre iso |
Détails articles : VERIN ISO6432 D8 C:25
La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans des tailles d'alésage de 8 mm à 25 mm avec des courses standard allant de 10 mm à 300 mm. Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.
Points forts
-Double effet, simple tige, vérin serti
Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
Capacité de commutation automatique
Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
Capacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 8 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | cylindre iso |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,06 € HT
/ unité
54,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours