Vérin à tige SMC C85F16-80

Cylindre ISO

Voir les informations techniques

Références

SMC :C85F16-80
Rubix :0338-2285325
Fabricant :C85F16-80
VERIN ISO D16 C80 FOND COURT

Résumé technique

Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre80 mm
Typecylindre iso
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO D16 C80 FOND COURT


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans des tailles d'alésage de 8 mm à 25 mm avec des courses standard allant de 10 mm à 300 mm. Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.

Points forts

-Vérin à double effet, simple tige, serti
Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
Tailles d'alésage * : 8, 10, 12, 16, 20, 25
Courses standard jusqu'à 300 mm
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre80 mm
Typecylindre iso
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
59,94 € HT
/ unité
71,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours