Références
SMC :C95SDB200-250
Rubix :0338-2285168
Fabricant :00213731
EAN :3618035485869

Résumé technique
| Diamètre vérin | 200 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 250 mm |
| Type | cylindre iso |
Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D200 C250 MAGNETIQUE
Le C95 est ISO, VDMA24562 interchangeable, et utilise une construction à tirants. En plus des coussins et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussin "flottant" qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint "figure 8" exclusif de SMC assure une longue durée de vie.
Points forts
-Conforme à ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
Grande taille d'alésage (160~250mm)
Courses standard jusqu'à 2400mm (en fonction de la taille de l'alésage)
Tige en acier inoxydable
Capacité d'autocommutateur
Grande taille d'alésage (160~250mm)
Courses standard jusqu'à 2400mm (en fonction de la taille de l'alésage)
Tige en acier inoxydable
Capacité d'autocommutateur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 200 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 250 mm |
| Type | cylindre iso |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 574,21 € HT
/ unité
1 889,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours