Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-28B-40A

Bride

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMF-A-28B-40A
Rubix :0326-2568020
Fabricant :552163
EAN :4052568095147
BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-28B-40A

Résumé technique

Typebride moteur eamf, mtr-fl

Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-28B-40A


Bride de moteur EAMF-A-28B-40A Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Code d'interface, moteur=40A

Informations techniques


Attributs
Typebride moteur eamf, mtr-fl
93,01 € HT
/ unité
111,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours