Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JS32-10-125S

Joint flottant

Voir les informations techniques

Références

SMC :JS32-10-125S
Rubix :0338-2259814
Fabricant :JS32-10-125S
JOINT DE COMPENSATION SERIE JS JS32-10-125S

Résumé technique

Typejoint flottant

Détails articles : JOINT DE COMPENSATION SERIE JS JS32-10-125S


Les joints flottants de la série JS sont fabriqués en acier inoxydable et utilisés pour augmenter la résistance à la corrosion. JS utilise un couvercle anti-poussière en caoutchouc fluoré ou en caoutchouc siliconé, dont la forme empêche la présence de liquide résiduel, ce qui améliore l'étanchéité. La longueur totale ainsi que la tension et la compression maximales sont identiques à celles de la série standard JA.

Informations techniques


Attributs
Typejoint flottant
127,61 € HT
/ unité
153,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours