Vérin à tige SMC CM2KB25-250AZ

Cylindre d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :CM2KB25-250AZ
Rubix :0338-2375722
Fabricant :CM2KB25-250AZ
EAN :3618035746557
VERIN SERIE CM2-Z

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre250 mm
Typecylindre d'air
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CM2-Z


Les vérins en acier inoxydable de la série CM2 sont compacts, légers et très performants. Le joint de piston et le joint de tige améliorés augmentent considérablement la durée de vie des unités. Les pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série CM2 offre une grande variété d'options de montage et peut être équipée d'un interrupteur automatique.

Points forts

-Tige non rotative : tige simple à double effet
Montages : base, pied, bride avant et arrière, chape, tourillon
Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre250 mm
Typecylindre d'air
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
182,46 € HT
/ unité
218,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours