Vérin à tige SMC CG1BN40-100SZ

Cylindre d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :CG1BN40-100SZ
Rubix :0338-2288511
Fabricant :01123671
VERIN SERIE CG1-Z CG1BN40-100SZ

Résumé technique

Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre100 mm
Typevérin à air
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CG1BN40-100SZ


Points forts

-Extrémité de tige femelle disponible en standard
Réglage fin et facile de la position de l'interrupteur automatique
Pas de filetage femelle pour le montage du tourillon ajouté à la variante de base
Numéros de pièces avec support d'extrémité de tige et/ou support de pivot disponibles (il n'est pas nécessaire de commander séparément un support pour le vérin applicable)

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre100 mm
Typevérin à air
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
126,77 € HT
/ unité
152,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours