Références
SMC :CDM2RA20-125Z
Rubix :0338-2503240
Fabricant :01134808

Résumé technique
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 125 mm |
| Type | vérin à air |
Détails articles : VERIN SERIE CM2-Z
Le vérin pneumatique CA2-Z de SMC est 15% plus léger que le vérin CA2 existant. Le réglage fin est désormais possible grâce à l'augmentation de la plage de réglage du coussin d'air. Le CA2-Z peut maintenant être commandé avec des supports d'extrémité de tige ou de pivot, et les dimensions de montage sont les mêmes que celles du CA2 existant. Une variété d'interrupteurs automatiques est disponible pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants aux champs magnétiques. Le CA2-Z est disponible dans les tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la directive RoHS.
Points forts
-Double effet simple tige
Tailles d'alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
Les options comprennent un support de pivot et/ou des articulations à charnière
Capacité d'autocommutation
Tailles d'alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
Les options comprennent un support de pivot et/ou des articulations à charnière
Capacité d'autocommutation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 125 mm |
| Type | vérin à air |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,95 € HT
/ unité
128,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours